円形 コネクタ RCPT 10POS パネル

円形 コネクタ RCPT 10POS パネル - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126239HR30-7R-10PC(31)
1,740
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする