円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル

円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126345HR10A-7P-4P(74)
5,780
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする