曜日別特売

円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MM

円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MM - ハーティング
仕様製品群:Han シリーズ 適合製品:標準 フード & ハウジング 6.5-12mm ケーブル径 最大ケーブル径:12mm シール 材質:- アクセサリー タイプ:ケーブル シール 最大ケーブル束直径:12mmアズワン品番65-1666-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531256459000005013
1,180
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする