産業用ギガビット・インテリジェント・スイッチ AT-IE340L-18GP 10/100/1000BASE-Tx16 PoE-OUT SFPスロットx2
AT-IE340L-18GP(RoHS対応
2022年5月現在)は、産業用ギガビット・インテリジェント・スイッチです。
10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2スロット搭載し、1ポートあたり30W、装置全体で240WまでのPoE+電力供給に対応するため、様々なIoTデバイスを集約するのに適しています。また AMF(メンバー/アプリケーションプロキシー/エッジノード)に対応します。
10/100/1000BASE-Tx16(PoE-OUT)、SFPスロットx2
仕様LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps LANポート数:9-16ポート
アズワン品番65-3400-83
内容量1台