産業用ギガビット・インテリジェント・スイッチ SFPスロットx4
AT-IE340-12GT(RoHS対応※2022年5月現在)は、産業用ギガビット・インテリジェント・スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートを 8ポート、SFPを 4スロット搭載し、ファンレスで最大-40℃から75℃までの広い温度範囲に対応しています。また AMF(メンバー/アプリケーションプロキシー/エッジノード)に対応します。
仕様LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps LANポート数:5-8ポート
アズワン品番65-3401-17
内容量1台