抗菌ペーパータオル L200 ダブルソフト 2枚重ね 30個入

抗菌ペーパータオル L200 ダブルソフト 2枚重ね 30個入 イトマン 抗菌ペーパータオル L200 ダブルソフト 2枚重ね 30個入 イトマン 抗菌ペーパータオル L200 ダブルソフト 2枚重ね 30個入 イトマン

手拭き用・水回りの清掃等に使えるペーパータオルです。
2枚重ねの紙は吸水性・保水性がある為、優しく柔らかく手の指の間まで拭き取れます。
再生紙100%使用したエコ商品。
FSC認証

仕様入数:1ケース(200枚/個×30個) 材質:再生紙100% 紙サイズ(mm):220×230(中判) アズワン品番65-3728-25 内容量1ケース(30個×200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53136626 50200024
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする