折り畳み式コンパクトステップ HMシリーズ
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。
仕様サイズ(mm):500×490×450 折り畳み時サイズ(mm):500×35×560 材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、ステップマット・すべり止めカバー・解除ボタン/PE 使用時の最上段の高さ:450mm ステップサイズ:200×300mm(2段共に同じサイズ) ステップ間隔:220mm 耐荷重:約100kg 重量:3.6kg
アズワン品番4-4708-01
内容量1個
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。