折りたたみコンテナキャリーL
耐荷重35kg工具不要のコンテナキャリーです。
仕様2Lペットボトル12本収納可 折畳時寸法(mm):約455×465×850 ペットボトル等の移動に便利です 材質/仕上:ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム 外形寸法(mm)間口:455 外形寸法(mm)奥行:390 外形寸法(mm)高さ:985 耐荷重(kg):35 タイプ:折り畳み コード番号:353-3871
アズワン品番65-3361-18
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。