携帯型ミストファン
卓上使用もOK、ミストも出せるハンディ扇風機です。
便利なスマホスタンド付きです。
仕様WBGT値低減、風量3段階、USB充電対応 熱中症予防対策に 材質/仕上:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリカーボネイト セット内容:USBケーブル、スポイト 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません 電源(V):USB 5V 外形寸法(mm)幅:118 外形寸法(mm)奥行:45 外形寸法(mm)高さ:215 コード番号:259-7038
アズワン品番65-3362-61
内容量1個