デジタルアンプ

デジタルアンプ ノボル電機 デジタルアンプ ノボル電機

簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。
ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。
小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。
このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。

質量(kg)0.56 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120 回路入力:MIC 600Ω インピーダンス(Ω)負荷:4~16 防水性屋内仕様 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YA-422 DC12V 53164696
YA-422 DC12V 53164696
53164696 YA-422 DC12V 12
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
YA-424 24V用 マイクなし 53164714
YA-424 24V用 マイクなし 53164714
53164714 YA-424 24V用 マイクなし 24
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする