デジタルアンプ

デジタルアンプ ノボル電機

消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
ダイナミックマイクロホン付。

質量(kg)0.27 電圧(V)12 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84 回路入力:MIC 600Ω インピーダンス(Ω)負荷:4~16 防水性屋内仕様 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53164687 YA-412B DC12V
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする