デジタルアンプ

デジタルアンプ ノボル電機

消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。

質量(kg)0.27 電圧(V)24 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84 マイクロホンMC-0127 回路入力:MIC 600Ω インピーダンス(Ω)負荷:4~16 防水性屋内仕様 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53164705 YA-414C DC24V
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53164705 YA-414C DC24V 62389681 YA-414C YA-414C ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機 62389681 ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機 1式 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする