遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ

遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ - GVS遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ - GVS

遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。
ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。

仕様サイズ:15mL遠沈管 分画分子量(MWCO):10,000 入数:1箱(24個入) メンブレン材質:PES 材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/ABS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE) 有効ろ過面積:3.5cm2 最大処理量:スイングローター/アングルローター:5mL 最終濃縮液量:40~100μL 最大遠心力:スイングローター/3,000×G、アングルローター/5,000×G(30,50,100KD),7,000×G(10KD) 化学適合性;pH1~9 使用温度:-20~50℃ オートクレーブ:不可アズワン品番65-3725-93内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164818CEF15W010KD24040
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする