遮光カーテン サンフラワー 1枚入

遮光カーテン サンフラワー 1枚入 スミノエ 遮光カーテン サンフラワー 1枚入 スミノエ 遮光カーテン サンフラワー 1枚入 スミノエ

ひまわりをモチーフにした元気いっぱいのデザインです。
ざっくりとしたナチュラルな風合いを持つ生地にプリントしました。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。

仕様サイズ:幅1000×長さ1350mm 素材:ポリエステル100% 機能1:遮光2級 機能2:ウォッシャブル 共布タッセル付 アジャスターフック付 ヒダ倍率:1.5倍ヒダ 製 形状記憶加工付 アズワン品番65-3660-40 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53166340 V1210
3,800
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする