曜日別特売

トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個

トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 - MAD MAX(マッドマックス)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。

用途トラック用定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W材質プラスチック/ガラスレンズ適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1内容量1個
注意

※取り付けには別途ステーが必要となる場合が御座います
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53176377MM30-HY650-C24クリア約100×幅約200×約80
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
53176386MM30-HY650-Y24イエロー約100×幅約200×約80
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする