曜日別特売

アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作

アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 - NAVIC(ナヴィック)
(2件のレビュー)

・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。
・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。
・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!
・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。
・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。
・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。
・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。
・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。
・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。
・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。

付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~0.99mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命センサー:約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15内容量1個
注意
※飲酒運転は法律で禁止されています。
※本製品の結果のみに依存した運用および判断は絶対に避けてください。
※本製品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。
※車両の運転中などに測定を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53176894AZN-2BD
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 従業員のアルコールチェックに使用
卸売・小売業

日時時刻が表示されて過去の履歴も確認でき、とても使いやすいです。

2026-01-28
用途: 精度がよすぎて・・・

手のアルコール消毒をして使用すると0.00にならないので2個購入しましたが
結局別のものを使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする