曜日別特売

表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ - コフロック

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローメータ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKM質量(g)約1200種類メータ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1接続1/4SW保存温度(℃)-10~60測定対象気体通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45応答性2sec以内(within±2%F.S.)最大圧力(kPa)入口:500継手1/4SWバルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下内容量1式
関連資料:カタログ(0.77MB)
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
8700/8750/8750MM-O-[接続]-[流体]-[最大流量]-[校正温度]
*校正温度:20℃ or 0℃
【MODEL 8700/8750/8750 SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):10SCCM~100SLM
精度:FS±1%以内@25℃、FS±1.5%以内@25℃
入口最大圧0.5MPA(G)
耐圧:1.0MPA(G)
許容周囲温度:5~45℃
許容周囲湿度:10~90%RH(結露なきこと)
温度係数:FS±0.1%/℃(15~35℃)、FS±0.2%/℃(15~35℃)
接ガス部材質:ボディ…SUS316、SUS316L
シール材…FKM
接続:1/4SW
アナログ信号:0-5VDC(4-20mAに切替可能)
デジタル通信:RS485
所要電源:DC24V±10% 300mA以下
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合流体
動作差圧(kPa)
フルスケール流量
校正温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531846378700MM-O-1/4SW-Ar-100SCCM-20℃ + PSK-85CEAr50~300100SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531846468700MM-O-1/4SW-Ar-500SCCM-20℃ + PSK-85CEAr50~300500SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531846558700MM-O-1/4SW-Ar-1SLM-20℃ + PSK-85CEAr50~3001SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531846648700MM-O-1/4SW-Ar-5SLM-20℃ + PSK-85CEAr50~3005SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531846808700MM-O-1/4SW-Ar-10SLM-20℃ + PSK-85CEAr100~30010SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531846898700MM-O-1/4SW-Ar-20SLM-20℃ + PSK-85CEAr100~30020SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531846988700MM-O-1/4SW-Ar-100SCCM-0℃ + PSK-85CEAr50~300100SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847078700MM-O-1/4SW-Ar-500SCCM-0℃ + PSK-85CEAr50~300500SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847168700MM-O-1/4SW-Ar-1SLM-0℃ + PSK-85CEAr50~3001SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847258700MM-O-1/4SW-Ar-5SLM-0℃ + PSK-85CEAr50~3005SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847348700MM-O-1/4SW-Ar-10SLM-0℃ + PSK-85CEAr100~30010SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847508700MM-O-1/4SW-Ar-20SLM-0℃ + PSK-85CEAr100~30020SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847598700MM-O-1/4SW-Air-100SCCM-20℃ + PSK-85CEAir50~300100SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847688700MM-O-1/4SW-Air-500SCCM-20℃ + PSK-85CEAir50~300500SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847778700MM-O-1/4SW-Air-1SLM-20℃ + PSK-85CEAir50~3001SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847868700MM-O-1/4SW-Air-5SLM-20℃ + PSK-85CEAir50~3005SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531847958700MM-O-1/4SW-Air-10SLM-20℃ + PSK-85CEAir100~30010SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848048700MM-O-1/4SW-Air-20SLM-20℃ + PSK-85CEAir100~30020SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848208700MM-O-1/4SW-Air-100SCCM-0℃ + PSK-85CEAir50~300100SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848298700MM-O-1/4SW-Air-500SCCM-0℃ + PSK-85CEAir50~300500SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848388700MM-O-1/4SW-Air-1SLM-0℃ + PSK-85CEAir50~3001SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848478700MM-O-1/4SW-Air-5SLM-0℃ + PSK-85CEAir50~3005SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848568700MM-O-1/4SW-Air-10SLM-0℃ + PSK-85CEAir100~30010SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848658700MM-O-1/4SW-Air-20SLM-0℃ + PSK-85CEAir100~30020SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848748700MM-O-1/4SW-CO2-100SCCM-20℃ + PSK-85CECO250~300100SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848908700MM-O-1/4SW-CO2-500SCCM-20℃ + PSK-85CECO250~300500SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531848998700MM-O-1/4SW-CO2-1SLM-20℃ + PSK-85CECO250~3001SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849088700MM-O-1/4SW-CO2-5SLM-20℃ + PSK-85CECO250~3005SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849178700MM-O-1/4SW-CO2-10SLM-20℃ + PSK-85CECO2100~30010SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849268700MM-O-1/4SW-CO2-100SCCM-0℃ + PSK-85CECO250~300100SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849358700MM-O-1/4SW-CO2-500SCCM-0℃ + PSK-85CECO250~300500SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849448700MM-O-1/4SW-CO2-1SLM-0℃ + PSK-85CECO250~3001SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849608700MM-O-1/4SW-CO2-5SLM-0℃ + PSK-85CECO250~3005SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849698700MM-O-1/4SW-CO2-10SLM-0℃ + PSK-85CECO2100~30010SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849788700MM-O-1/4SW-H2-100SCCM-20℃ + PSK-85CEH250~300100SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849878700MM-O-1/4SW-H2-500SCCM-20℃ + PSK-85CEH250~300500SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531849968700MM-O-1/4SW-H2-1SLM-20℃ + PSK-85CEH250~3001SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850058700MM-O-1/4SW-H2-5SLM-20℃ + PSK-85CEH250~3005SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850148700MM-O-1/4SW-H2-10SLM-20℃ + PSK-85CEH2100~30010SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850308700MM-O-1/4SW-H2-20SLM-20℃ + PSK-85CEH2100~30020SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850398700MM-O-1/4SW-H2-100SCCM-0℃ + PSK-85CEH250~300100SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850488700MM-O-1/4SW-H2-500SCCM-0℃ + PSK-85CEH250~300500SCCM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850578700MM-O-1/4SW-H2-1SLM-0℃ + PSK-85CEH250~3001SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850668700MM-O-1/4SW-H2-5SLM-0℃ + PSK-85CEH250~3005SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850758700MM-O-1/4SW-H2-10SLM-0℃ + PSK-85CEH2100~30010SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531850848700MM-O-1/4SW-H2-20SLM-0℃ + PSK-85CEH2100~30020SLM0
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531851008700MM-O-1/4SW-He-100SCCM-20℃ + PSK-85CEHe50~300100SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531851098700MM-O-1/4SW-He-500SCCM-20℃ + PSK-85CEHe50~300500SCCM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531851188700MM-O-1/4SW-He-1SLM-20℃ + PSK-85CEHe50~3001SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531851278700MM-O-1/4SW-He-5SLM-20℃ + PSK-85CEHe50~3005SLM20
138,600
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする