表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ - コフロック

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。内容量1式
関連資料:カタログ(0.77MB)
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
8700/8750/8750MM-O-[接続]-[流体]-[最大流量]-[校正温度]
*校正温度:20℃ or 0℃
【MODEL 8700/8750/8750 SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):10SCCM~100SLM
精度:FS±1%以内@25℃、FS±1.5%以内@25℃
入口最大圧0.5MPA(G)
耐圧:1.0MPA(G)
許容周囲温度:5~45℃
許容周囲湿度:10~90%RH(結露なきこと)
温度係数:FS±0.1%/℃(15~35℃)、FS±0.2%/℃(15~35℃)
接ガス部材質:ボディ…SUS316、SUS316L
シール材…FKM
接続:3/8SW
アナログ信号:0-5VDC(4-20mAに切替可能)
デジタル通信:RS485
所要電源:DC24V±10% 301mA以下
全14種類を絞り込む
適合流体
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531823368750MM-O-3/8SW-Ar-50SLM-20℃ + PSK-85CEAr
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531823458750MM-O-3/8SW-Ar-50SLM-0℃ + PSK-85CEAr
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531823548750MM-O-3/8SW-Air-50SLM-20℃ + PSK-86CEAir
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531823708750MM-O-3/8SW-Air-50SLM-0℃ + PSK-85CEAir
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531823798750MM-O-3/8SW-CO2-50SLM-20℃ + PSK-86CECO2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531823888750MM-O-3/8SW-CO2-50SLM-0℃ + PSK-85CECO2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531823978750MM-O-3/8SW-H2-50SLM-20℃ + PSK-86CEH2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824068750MM-O-3/8SW-H2-50SLM-0℃ + PSK-85CEH2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824158750MM-O-3/8SW-He-50SLM-20℃ + PSK-86CEHe
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824248750MM-O-3/8SW-He-50SLM-0℃ + PSK-85CEHe
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824408750MM-O-3/8SW-N2-50SLM-20℃ + PSK-86CEN2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824498750MM-O-3/8SW-N2-50SLM-0℃ + PSK-85CEN2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824588750MM-O-3/8SW-O2-50SLM-20℃ + PSK-86CEO2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
531824678750MM-O-3/8SW-O2-50SLM-0℃ + PSK-85CEO2
153,300
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする