産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)
MLCタイプCFカード
CF6.0規格に準拠
TBW:96TB
最大読取速度:113MB/sec
最大書込速度:31MB/sec
寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes
動作温度:0℃ ~ 70℃
保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70
容量(GB)64
NandタイプMLC
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |