産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)
SLCタイプCFカード
CF6.1規格に準拠
TBW:60TB
最大読取速度:60.5 MB/sec
最大書込速度:31.3 MB/sec
寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes
動作温度:0°C ~ 70°C
保存温度:-55°C ~ +95°C(結露無き事)
動作温度(℃)0~70
容量(GB)2
NandタイプSLC
内容量1台