オーム電機
USBケーブル2A USB-マイクロB
USB-マイクロBの接続ケーブル
最大2Aまでの急速充電対応
通信充電両用
用途
USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換
転送速度:最大480Mbps(理論値)
対応電流:最大2A
ケーブル長(m)
0.18
コネクタ形状
USBType-A、マイクロB
ケーブル長(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53188986
SMT-LB18CM-W
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください