シャワーチェア 6段調高 背もたれ3段調節 ひじ掛け付 滑り止め付 介護用品
ひじかけがあるので立ち上がりの負担を軽減し、持ち手は握りやすく滑りにくい素材なので、介護用にもぴったりとなっています。
椅子の高さが6段階、背もたれの高さが3段階調節可能なので、通常のお風呂チェアでは低くて立ち座りが辛いという方や、身体が大きな方も安心してお使いいただけます。調節方法もボタン式なので工具要らずに調節が可能です。
シャワーチェアは穴あき仕様なので水が溜まるのを防ぎます。
用途・膝や腰の負担を軽減したい方に。
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)100
横幅(mm)500
縦幅(mm)440
高さ(cm)70~90
座高(mm)約420~540
内容量1個
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・組み立て方によってはサイズに多少の誤差が発生する場合がございます。・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。・当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |