ノートPC バッグ と VAIO F16 16インチ 液晶保護フィルム と シリコンキーボードカバー の3点セット
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット
<PCバッグ>
手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!
ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!
バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。
・外寸:約415mm×310mm×55mm
・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2
・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)
<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>
ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
<キーボードカバー>
シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。
高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品
フィルム1枚
キーボードカバー1枚
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種VAIO F16 16インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:反射防止
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
内容量1セット
キーボードカバー1枚
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
注意
※機器本体は付属しておりません※ノートパソコンバッグは14~16インチノートパソコン対応の汎用タイプです。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※キーボードカバーはフリーカットタイプで、ご自身でカットして、ノートパソコンに貼り付けて御利用いただくものになります。
※キーボードカバーは、キータッチ部分のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。