フォークリフト用 人間検知 AI搭載カメラ 4台セット

フォークリフト用 人間検知 AI搭載カメラ 4台セット TCI

AI検知でフォークリフトの人身事故対策!
・人間だけを検知する高性能AIを内蔵
・人間を検知するとモニターとブザーで接近を警報
・検知エリアをオリジナルにカスタマイズ可能
・最大4カメラ連動が可能、四方設置で360度をカバー
・防水モニターを採用、屋外でも活用可
・7インチモニターでHD高画質の映像出力
・人間以外には反応せず、人身事故に特化した対策が可能

用途フォークリフト用の人身事故防止対策に 有効画素数AIカメラ:1920×1080 視野角140° 検知距離(m)0.5~10 防塵防水性能IP69K 保管温度(℃)AIカメラ:‐30~80 動作温度範囲(℃)AIカメラ:‐20~70 動作電圧(V)AIカメラ:DC10~32 内容量1セット
注意
※カメラは基本的にボルト止めです。ボルト・ナット等固定用の部品は同梱されていません。
※LEDブザーは基本的にビス止めです。固定用の部品は同梱されていません。
※キャリブレーションユニットは非防水のため、AI設定時のみ接続します。
※当製品は、電装工事が必要です。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53224948 AIBC-1031S AIカメラ×4台・防水7インチモニター・キャリブレーションユニット・LED防水ブザー
447,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53224957 AIBC-1032S AIカメラ×4台・防水7インチモニター・キャリブレーションユニット・LED非防水ブザー
447,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53224966 AIBC-1033S AIカメラ×4台・キャリブレーションユニット・LED防水ブザー
357,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53224975 AIBC-1034S AIカメラ×4台・キャリブレーションユニット・LED非防水ブザー
357,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53224984 AIBC-1035S AIカメラ×4台・防水7インチモニター・LED防水ブザー
438,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53225000 AIBC-1036S AIカメラ×4台・防水7インチモニター・LED非防水ブザー
438,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53225009 AIBC-1037S AIカメラ×4台・LED防水ブザー
348,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53225018 AIBC-1038S AIカメラ×4台・LED非防水ブザー
348,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53225027 AIBC-1039S AIカメラ×4台・防水7インチモニター・キャリブレーションユニット
442,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53225036 AIBC-1040S AIカメラ×4台・防水7インチモニター
432,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53224948 AIBC-1031S 13806436 MT4-DETAI-SET-A(4カメラ) MT4-DETAI-SET-A(4カメラ) フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 13806436 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 1セット 521,000 税込573,100 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする