曜日別特売

2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット

2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット - TCI

1モニターに最大4カメラペアリング可能
12V車・24V車、両方対応
モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。
カメラ防塵防水規格IP69K取得
赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)
技術基準適合認証取得
7インチモニターでHD高画質の映像出力

用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32内容量1セット
注意
※カメラ・モニター間の通信距離は、仕様上約60mですが、動作環境や障害物の厚み、材質等、様々な影響により通信距離は変動いたいます。
※モニターはシガーソケットから電力を供給します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225176GMBC-1005S2.4Gワイヤレスカメラ・録画機能付7インチワイヤレスモニター
162,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53225185GMBC-1010S2.4Gワイヤレスカメラ・7インチ防水ワイヤレスモニター
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高画質HDで鮮明な映像
【株式会社TCI】WMBC-1001Sの夜間映像 - 赤外線有りver
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする