超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付)

超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) - TCI

トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!
強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)
充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)
12V車・24V車、両方対応
カメラ防塵防水規格IP69K取得
赤外線モード自動切替
技術基準適合認証取得
7インチモニター
フルトレーラーサイズでも安定した通信

用途トレーラーの事故対策に。セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース有効画素数カメラ:1280×720解像度モニター:800×480防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K視野角(左右:上下)上下:130、左右:170モード自動赤外線:動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60モニターサイズ7インチ動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32内容量1セット
注意
※使用環境により安定通信距離が短くなる場合があります。
※モニターはシガーソケットから電力を供給します。
※強力なネオジウム磁石を使用しているため、精密機器等を近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225045TMBC-2000S
211,200
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「秒速取付」海上コンテナ、トレーラーシャーシ専用バックカメラ取付工事不要で3秒取付が可能!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする