バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット - TCI

・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)
・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)
・1モニターに最大4カメラペアリング可能
・12V車・24V車、両方対応
・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)
・カメラ防塵防水規格IP69K取得
・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)
・技術基準適合認証取得
・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)

用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32内容量1セット
注意
※カメラ・モニター間の通信距離は、仕様上約60mですが、動作環境や障害物の厚み、材質等、様々な影響により通信距離は変動いたいます。
※モニターはシガーソケットから電力を供給します。
※強力なネオジウム磁石を使用しているため、精密機器等を近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225097WMBC-1001Sバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ×1台・録画機能付7インチワイヤレスモニター×1台カメラ:130°
183,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53225106WMBC-1002Sバッテリー内蔵ワイヤレス狭角カメラ×1台・録画機能付7インチワイヤレスモニター×1台カメラ:70°
183,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【株式会社TCI】WMBC-1001Sの夜間映像 - 赤外線有りver
高画質HDで鮮明な映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする