Symmetry iP15 - Black

Symmetry iP15 - Black OtterBOX

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格
洗練されたデザイン。
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
ワイヤレス充電パッドとMagSafe充電パッドに対応(ケースにマグネットは付いていません)。
リサイクルプラスチック50%以上使用。5G互換部材。

寸法(mm)152.90×79.10×13.35 Black 質量(g)35.42 対応機種iPhone 15 寸法(inch)6.02×3.11×0.53 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53225684 77-92636
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする