Symmetry Clear MagSafe iP15Pro - Clear
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。
内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。
超軽量設計。
頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
スマホのような感触のボタン。
5Gネットワークと完全に互換性があります。
材質ポリカーボネート、合成ラバー
寸法(mm)152.80×78.36×14.12
色Clear
質量(g)41.32
対応機種iPhone 15 Pro
対応MagSafe
寸法(inch)6.02×3.09×0.56
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
内容量1個