曜日別特売

WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ

WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!
電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します
またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します
ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます

用途電装パーツ材質アルミ、強化ガラス、ステンレス質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず)【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース温度(℃)青線:50~70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7色温度(K)黄線:6000使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30)明るさ(Lm)黄線:3650防水性IP67相当内容量1個
注意
※LEDランプ点灯とヒーターの電源は、個別に別途ヒューズの取付けを推奨致します
※ヒーターにタイマー機能はございません
※ヒーターを作動させると熱を発しますので火傷等にご注意ください
※本製品の使用で、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございます。ご了承の上お求め頂けますようお願いいたします
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222069526790
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする