JET INOUE(ジェットイノウエ)
水中花スイッチエクステンション 1ヶ入
手元をオシャレに彩る!
スイッチにアクセントをプラス!!
直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
用途
内装/電装/アクセサリー
付属品
6角レンチ
材質
樹脂
穴径(Φmm)
約6
高さH×直径(mm×Φmm)
約60×14
穴深さ(mm)
約19.5
内容量
1個
注意
※毎走行前にネジ等に緩みがないか必ず点検の上ご使用ください
※使用中に以上を感じた場合は直ちに使用を中止し、取り外してください
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
※本製品の改造等は故障や事故が発生する可能性があり、危険ですので絶対におやめ下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53222017
591207
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53222026
591208
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53222035
591209
レッド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください