2槽式洗濯機 5kg
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)25
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)5
水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |