フセンボード

フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック フセンボード 共栄プラスチック

フセンを貼ったまま持ち運びできる、フセンボード。
いつでもどこでもサッと取り出してデスクに設置できる!
コンパクトサイズに折りたたんで持ち運びできます。
バンド付きでしっかり固定できるのでフセンを貼ったまま持ち運べます。
マグネット付きでフセンのめくれや跳ねを防ぎます。
スマホの置きスタンドにもなります。(縦置き・横置きどちらにも対応)
分散勤務やフリーアドレスでも活躍し、テレワークアイテムとしても便利な商品です。

材質(本体)PP合紙・スチールシート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)折り時:約120×160×17、展開時:約260×160×5 材質(マグネット)PP合紙・マグネット0.8mm 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53226777 FB-900-01 木目調
900
649
アウトレット
714 (税込)
当日出荷
53226786 FB-900-02 大理石調
900
 
 
取扱い終了

返品不可
53226795 FB-900-03 テラゾー
900
 
アウトレット
 
取扱い終了
53226804 FB-900-04 黒板
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フセンホ?ート? 使用方法 説明動画
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする