チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton

チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT チェーンレバーホイスト 作業荷重0.5ton OMT

1.0tonタイプでは大きすぎる、重すぎる…という方にはこの小型軽量0.5tonタイプがオススメです。1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上。無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。
国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。
日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!
破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。
JISは未取得
チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。

用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)3.5 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.77 定格荷重(t)0.5 手動力(N)330 フック間最小距離(mm)270 掛数チェーン:1本 内容量1台
注意
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、機器の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53222200 NA35362-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする