チェーンレバーホイスト

チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT

早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。
国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。
日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!
破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。
JISは未取得
チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。

用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 揚程(m)1.5 掛数チェーン:1本 内容量1台
注意
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、機器の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
使用荷重(t)
定格荷重(t)
手動力(N)
フック間最小距離(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NA35004-1 53222166
NA35004-1 53222166
53222166 NA35004-1 7 約1.5 1 180 320
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
NA35005-1 53222175
NA35005-1 53222175
53222175 NA35005-1 11 約2.3 1.5 240 380
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする