18ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm

18ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 18ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 18ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT 18ミクロン ハンディラップ ミニストレッチフィルム 幅100mm OMT

ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。

用途段ボールや雑誌など簡易結束用として 付属品バインダー1本(L260mm・PP製) 材質LLDPE(ポリエチレン) 幅(mm)100 質量(g)約470 伸び(%)330 引張強度(MPa)約28 フィルム厚さ(μm)18 持ち手寸法(mm)約40
注意
※バインダー無しでも使用可能です。
※生産ロットにより右巻きと左巻きの商品が混在する場合がございます。(品質・使用上の問題はありません。)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
1巻長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53222349 ND35735-12 1セット(12本) 150
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
53222367 ND35736-12 1セット(12本) 200
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
53222245 ND35735-24 1セット(24本) 150
オープン
 
 
取扱い終了
53222254 ND35736-24 1セット(24本) 200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53222270 ND35737-24 1セット(24本) 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53222340 ND35735-6 1セット(6本) 150
オープン
 
 
取扱い終了
53222358 ND35736-6 1セット(6本) 200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53222376 ND35737-6 1セット(6本) 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53222385 ND35737-12 1セット(12本) 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする