TANAX(タナックス)[バイク用品]
ミニフィールドシートバッグEX ブラックシートバッグ EXヘリテイジエディション
シートバッグ
用途
牛革採用
付属品
Kシステムベルト×1 、接続バックル×1 、ショルダーベルト×1 、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
色
ブラウン×ブラック
容量(L)
19~27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×410×300(※最小時)、200×550×300(※最大時)
収納可能質量(kg)
7
内容量
1個
注意
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53316009
MFK-307
¥20,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください