曜日別特売

前後2カメラドライブレコーダー

前後2カメラドライブレコーダー - インベス前後2カメラドライブレコーダー - インベス前後2カメラドライブレコーダー - インベス前後2カメラドライブレコーダー - インベス前後2カメラドライブレコーダー - インベス前後2カメラドライブレコーダー - インベス前後2カメラドライブレコーダー - インベス

安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。
リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。
カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。
耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。

仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40形式MOV(H.264)電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27機能上書き録画、Gセンサー記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上液晶サイズ2.8型IPSスクリーンバッテリー内蔵:スーパーキャパシタ視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°素子【撮影】200万画素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319326IDR-06R
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

前後2カメラドライブレコーダーIDR-06R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする