曜日別特売

CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し

CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し - SMC

・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一

作動方式複動形使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ内容量1個
関連資料:カタログ(0.8MB)
注意
※磁石・オートスイッチ無し
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53320814CU32-20D-XB243220Rc1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320830CU32-25D-XB243225Rc1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320839CU32-30D-XB243230Rc1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320848CU32TN-20D-XB243220NPT1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320857CU32TN-25D-XB243225NPT1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320866CU32TN-30D-XB243230NPT1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320875CU32TF-20D-XB243220G1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320884CU32TF-25D-XB243225G1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320900CU32TF-30D-XB243230G1/8
10,340
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320936CU6-20D-XB24620M5×0.8
5,340
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320945CU6-25D-XB24625M5×0.8
5,340
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
53320954CU6-30D-XB24630M5×0.8
5,340
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321180CU25-20D-XB242520M5×0.8
8,470
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321189CU25-25D-XB242525M5×0.8
8,470
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321198CU25-30D-XB242530M5×0.8
8,470
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321426CU32-40D-XB243240Rc1/8
10,670
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321435CU32TN-40D-XB243240NPT1/8
10,670
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321444CU32TF-40D-XB243240G1/8
10,670
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321514CU32-5D-XB24325Rc1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321530CU32-10D-XB243210Rc1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321539CU32-15D-XB243215Rc1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321548CU32TN-5D-XB24325NPT1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321557CU32TN-10D-XB243210NPT1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321566CU32TN-15D-XB243215NPT1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321575CU32TF-5D-XB24325G1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321584CU32TF-10D-XB243210G1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321600CU32TF-15D-XB243215G1/8
9,740
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
53321846CU25-40D-XB242540M5×0.8
8,800
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322047CU16-5D-XB24165M5×0.8
6,930
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322056CU16-10D-XB241610M5×0.8
6,930
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322065CU16-15D-XB241615M5×0.8
6,930
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322467CU25-50D-XB242550M5×0.8
9,130
8,298
9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322598CU25-5D-XB24255M5×0.8
8,200
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322607CU25-10D-XB242510M5×0.8
8,200
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
53322616CU25-15D-XB242515M5×0.8
8,200
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
53325154CU20-5D-XB24205M5×0.8
7,320
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
53325170CU20-10D-XB242010M5×0.8
7,320
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
53325179CU20-15D-XB242015M5×0.8
7,320
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
53325940CU20-40D-XB242040M5×0.8
7,650
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
53326360CU10-20D-XB241020M5×0.8
5,780
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
53326369CU10-25D-XB241025M5×0.8
5,780
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
53326378CU10-30D-XB241030M5×0.8
5,780
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
53326990CU6-5D-XB2465M5×0.8
5,170
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
53326999CU6-10D-XB24610M5×0.8
5,170
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
53327008CU6-15D-XB24615M5×0.8
5,170
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
53328810CU16-20D-XB241620M5×0.8
7,100
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
53328819CU16-25D-XB241625M5×0.8
7,100
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
53328828CU16-30D-XB241630M5×0.8
7,100
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
53332127CU20-20D-XB242020M5×0.8
7,480
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
53332136CU20-25D-XB242025M5×0.8
7,480
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする