ナイキ
トラッシュボックス CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
くず入れ2個
材質/仕上
本体・扉:スチール/塗装仕上
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
899
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363216
CW-0911KT-BB
34.2
1050
¥
86,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363225
CW-0911KT-WW
34.2
1050
¥
86,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363234
CW-0909KT-BB
31.3
900
¥
81,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53363250
CW-0909KT-WW
31.3
900
¥
81,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。