ハイテーブル パネル脚タイプ(配線ボックス付)

ハイテーブル パネル脚タイプ(配線ボックス付) ナイキ

多様な目的で、コミュニケーションが生まれる場所を演出します。

付属品配線ダクト 高さ(mm)976 タイプパネル脚タイプ 奥行(mm)904 天板厚さ(mm)26 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53397830 MSH1890HP-BH 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ホワイト/脚:ブラック
212,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397839 MSH1890HP-BS 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:シルクウッド/脚:ブラック
212,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397848 MSH2190HP-BH 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ホワイト/脚:ブラック
215,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397857 MSH2190HP-BS 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:シルクウッド/脚:ブラック
215,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397866 MSH2190HP-WH 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
215,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397875 MSH2190HP-WS 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
215,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397884 MSH1890HP-BMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
230,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397900 MSH1890HP-BWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
230,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397909 MSH1890HP-WMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
230,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397918 MSH1890HP-WWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
230,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397927 MSH2190HP-BMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
233,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397936 MSH2190HP-BWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
233,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397945 MSH2190HP-WMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
233,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397954 MSH2190HP-WWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
233,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする