YKコロナシート

YKコロナシート ハウスボックス

薄型ビニールシート。W1800のシートは折りたたまれているので、
広げるとなんとW3600!!
養生ツール【ジップウォール】と併せてご使用いただくと、より効率的・効果的な養生作業が可能です。
その他、エアコン清掃時の養生や、ワックス清掃時の養生シートとして幅広いニーズに対応します。
また、汎用可能な大型シートなので、感染症対策や飛沫感染防止などにも。
仕切りとしても使え、また軽量なので取り換えも簡単。
お手持ちの対策グッズと併せてご利用いただくことができます。

用途軽量・薄型 養生シート 工事現場や清掃時のホコリ避け、感染対策に。 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.01 半透明 長さ(m)100 内容量1本
注意
※【別送品】の商品は別倉庫からの出荷となるため木曜日のみとなります。
※別倉庫出荷品のため【×日付指定】【×時間指定】【×代金引換】不可となります。予めご了承ください。
※貼るシートは別売りです。こちらの養生シート「YKコロナマスカー」がおすすめです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53519124 11158530
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53519124 11158530 03386336 - - YKシート 好川産業 03386336 YKシート 好川産業 1本 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする