山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋

山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの 山本食品 乾麺そば 十割 二八 更科 アソートセット 6種 12袋 山本かじの

【国産の二八蕎麦】二八そばはそば切りの代名詞として江戸の昔からのより庶民に親しまれてきました。そば粉8、小麦粉2の配合はもっともおいしい黄金比ともいわれています。本品は北海道産そば粉と国内産小麦で作り上げた、そば粉八割、小麦粉二割の味と香りの本格八割そばです。しっかりとした太めの麺で腰が強く、甘い味と風味が口いっぱいに広がります。栄養価の高いそば湯もおいしく召し上がれます。【十割そば 芯せいろ】そばの実の中心「芯のそば粉」を使用して作り上げたおそばです。すっきりしたのど越し、奥深い確かな香り、口に広がる上品な甘み、旨味ある濃厚なそば湯が召し上がれ、今までにない十割そばの味をご家庭でお楽しみいただけます。小麦などのつなぎ粉、食塩も一切使用していない無添加仕上げです。【国産の十割そば】「国産の十割そば」北海道で栽培されたそばだけを使用したそば粉100%の本格そばです。そば本来の甘い味と風味をお楽しみいただけます。コクあるそば湯(ゆで汁)はおいしく、栄養価も高いのでぜひお召し上がりください。そばは良質のビタミンやミネラルが豊富に含んでいる上、そば特有の成分である「ルチン」が多く含まれています。【元祖十割そば】そばの実の中心から表層粉甘皮にいたるまで全部ひきぐるみにした最も理想的なそば粉を使用しいます。そば本来の味と香りと栄養分をそのままお楽しみいただけます。コクあるそば湯も大変おいしいのでぜひお召し上がりになってください。本品はそば粉だけの製品を作り上げている「十割そば専用工場」で製造しています。【伝統の二八そば】二八そばはそば切りの代名詞として江戸の昔からのより庶民に親しまれてきました。そば粉8、小麦粉2の配合はもっともおいしい黄金比ともいわれています。本品は食塩を一切使用せず作り上げた、そば粉八割、小麦粉二割の味と香りの本格八割そばです。しっかりとした太めの麺で腰が強く、甘い味と風味が口いっぱいに広がります。栄養価の高いそば湯もおいしく召し上がれます。【信州更科十割そば】更科そば粉を使用した十割そばです。十割そばのしっかりとした香りと更科そばのシャキッとした食感を両立した、今までにない「まるで生そば食感」の十割そばです。おいしいそば湯も楽しめます。2018年に稼働した山本食品(株)の「十割そば専用工場」で製麺。コンタミの心配は一切ありません。

用途直射日光、高温多湿を避けて温度の低い所で保存してください。 内容量1箱(1セット×1個)
注意
※開封後は密閉し、湿気を避けて保存し、なるべく早めにお召し上がりください。そばアレルギー症状をお持ちの方はお召し上がりにならないでください。当工場は小麦を使用しておりません。玄蕎麦は小麦と同じ生産畑及び輸送を行っております。袋の中のエージレスは、無害ですが食べられません。開封後は密封し、湿気を避けて保存してください。同ラインで小麦、山芋を含む製品も製造しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53468234 -
オープン
4,998
5,398 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする