ベースライト/パワーシーリング/電源内蔵タイプ
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
色シルバー
取付方式ボルト取付専用
機能節電モード機能付(明るさ75%)
取付場所天井付専用
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10℃~40℃
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
内容量1台
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。