ウォールスポットライト メタルハライドランプ250W相当

ウォールスポットライト メタルハライドランプ250W相当 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)86.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当 内容量1台
注意
※この器具は、必ず別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53512377 LZW-93497WD 本体:アルミダイカスト ダークグレー塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 ダークグレー 5000 150.2 昼白色
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53512386 LZW-93497WW 本体:アルミダイカスト 白塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 5000 150.2 昼白色
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53512395 LZW-93497NW 本体:アルミダイカスト 白塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 4000 127.1 白色
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53512404 LZW-93497ND 本体:アルミダイカスト ダークグレー塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 ダークグレー 4000 127.1 白色
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53512420 LZW-93497LD 本体:アルミダイカスト ダークグレー塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 ダークグレー 2700 114.4 電球色
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53512429 LZW-93497LW 本体:アルミダイカスト 白塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 2700 114.4 電球色
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする