スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角25°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)15
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。