スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角30° Q+98

スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角30° Q+98 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高129 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)75×147 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53517898 LZS-92990BBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 Q+2700 47.8 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517907 LZS-92990BWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+2700 47.8 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517916 LZS-92990DBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 Q+4000 54.2 白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517925 LZS-92990DWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+4000 54.2 白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517934 LZS-92990EBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3500 52.8 温白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517950 LZS-92990EWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+3500 52.8 温白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517959 LZS-92990GBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3000 51.4 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517968 LZS-92990GWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) Q+3000 51.4 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする