スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ4C/無線調光 1/2照度角25°

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ4C/無線調光 1/2照度角25° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)高演色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3800 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
注意
※必ず無線システムと組み合せてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53483144 LZS-9093YWW8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93)
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53483248 LZS-9093YBW8 本体:アルミダイカスト 黒塗装
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする