スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角19°

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53514206 LZS-92511AB 3500 100.8 温白色 2420
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53514215 LZS-92511LB 2700 94.1 電球色 2260
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53514224 LZS-92511NB 4000 102.9 白色 2470
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53514240 LZS-92511YB 3000 97.9 電球色 2350
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする