スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/位相調光/1/2照度角25°
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
容量(VA)23
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1420
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量1台